Startseite

CEMBRE SPA - CEMKT3N UTENSILE A CRICCHETTO TRANCIACAVI MAX=3

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMKT3N UTENSILE A CRICCHETTO TRANCIACAVI  MAX=3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 32 mm

  • Gesamtlänge - 260 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - nein

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692885681

Artikelnummer

CEMKT3N

Herstellernummer

KT3N

Hersteller

CEM

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

32 mm

Gesamtlänge:

260 mm

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Schneidbacken auswechselbar:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Mit Aufprallschutz:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Marchio CEMBRE modello UTENSILE A CRICCHETTO TRANCIACAVI DMAX 3.. Tagliacavi