CEMBRE SPA - CEMKSDC7-KV Set 7 Giraviti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 3
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4
Verpackung - Metallkassette
Elektromonteur-Set - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692775333
Artikelnummer
CEMKSDC7-KV
Herstellernummer
KSDC7-KV
Hersteller
CEM
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
3
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Verpackung:
Metallkassette
Elektromonteur-Set:
ja
Set 7 giraviti, composto da: 4 giraviti con impronta a taglio (3x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150); 3 giraviti con impronta a croce PH (PH0 - PH1 - PH2)