CEMBRE SPA - CEMKIT-HT51-1 ME37-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 6...240 mm²
Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch
Einsätze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692664989
Artikelnummer
CEMKIT-HT51-1
Herstellernummer
KIT-HT51-1
Hersteller
CEM
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6...240 mm²
Ausführung/Betätigung:
hand-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
AWG-Bereich:
8...500
Länge:
380 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
8
Mit automatischem Rücklauf:
nein


