CEMBRE SPA - CEMKIT-CTSB1-L Kit borsa assortita

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3
Verpackung - Tasche
Anzahl der Zangen - 1
Elektromonteur-Set - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692858395
Artikelnummer
CEMKIT-CTSB1-L
Herstellernummer
KIT-CTSB1-L
Hersteller
CEM
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Verpackung:
Tasche
Anzahl der Zangen:
1
Elektromonteur-Set:
ja
Anzahl der Stecknüsse:
9
Anzahl der Hämmer:
1
Anzahl der Messgeräte:
1
Anzahl der Kabelschneider:
1
Anzahl der Testwerkzeuge:
1