Startseite

CEMBRE SPA - CEMKIT-CTSB1-3 KIT BORSA ASSORTITA

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMKIT-CTSB1-3 KIT BORSA ASSORTITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 21

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Verpackung - Tasche

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692805085

Artikelnummer

CEMKIT-CTSB1-3

Herstellernummer

KIT-CTSB1-3

Hersteller

CEM

Gesamtzahl der Werkzeuge:

21

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Verpackung:

Tasche

Anzahl der Zangen:

1

Anzahl der Ringschlüssel:

4

Elektromonteur-Set:

ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

nein

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

9

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Lochsägen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Testwerkzeuge:

1

Marchio CEMBRE modello KIT BORSA CTSB1-3 ASSORTITA.. Kit di utensili