CEMBRE SPA - CEMKIT-CTSB1-1 KIT BORSA ASSORTITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4
Verpackung - Tasche
Anzahl der Zangen - 1
Packung
1 ST
EAN
8016692780153
Artikelnummer
CEMKIT-CTSB1-1
Herstellernummer
KIT-CTSB1-1
Hersteller
CEM
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Verpackung:
Tasche
Anzahl der Zangen:
1
Anzahl der Maulschlüssel:
9
Elektromonteur-Set:
ja
Anzahl der Hämmer:
2
Anzahl der Sägen:
1
Anzahl der Messgeräte:
2
Anzahl der Kabelschneider:
1
Anzahl der Testwerkzeuge:
2