CEMBRE SPA - CEMKE412ST TUBETTO NON ISOLATO SEZ.4MMQ L=12MM - KE412ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 4 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Gesamtlänge - 12 mm
Isoliert - nein
Packung
500 ST
Produktserien
EAN
8016692035215
Artikelnummer
CEMKE412ST
Herstellernummer
KE412ST
Hersteller
CEM
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Gesamtlänge:
12 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
12


