CEMBRE SPA - CEMKE410ST TUBETTO NON ISOLATO SEZ.4MMQ L=9MM - KE410ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 4 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Gesamtlänge - 10 mm
Isoliert - nein
Packung
500 ST
EAN
8016692035208
Artikelnummer
CEMKE410ST
Herstellernummer
KE410ST
Hersteller
CEM
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Gesamtlänge:
10 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
12


