CEMBRE SPA - CEMKE35018ST TUBETTO NON ISOLATO SEZ.35MMQ L=18MM - KE35018ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 35 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Gesamtlänge - 18 mm
Isoliert - nein
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8016692035307
Artikelnummer
CEMKE35018ST
Herstellernummer
KE35018ST
Hersteller
CEM
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
35 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Gesamtlänge:
18 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
2


