CEMBRE SPA - CEMKE2510ST TUBETTO NON ISOLATO SEZ.2,5MMQ L=10MM - KE2510ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 10 mm
Isoliert - nein
Bandware - nein
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692809441
Artikelnummer
CEMKE2510ST
Herstellernummer
KE2510ST
Hersteller
CEM
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
nein
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
4
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Gesamtlänge:
10 mm


