Startseite

CEMBRE SPA - CEMKE1508ST TUBETTO NON ISOLATO SEZ.1,5MMQ L=8MM - KE1508ST

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMKE1508ST TUBETTO NON ISOLATO SEZ.1,5MMQ L=8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Gesamtlänge - 8 mm

  • Isoliert - nein

Packung

  • 500 ST

EAN

8016692035161

Artikelnummer

CEMKE1508ST

Herstellernummer

KE1508ST

Hersteller

CEM

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Hülsenlänge:

8 mm

Gesamtlänge:

8 mm

Isoliert:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

16

Tubetti terminali non isolati per conduttori flessibili in rame. I tubetti terminali della serie KE sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; per le loro ridotte dimensioni, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio di conduttori flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.