Startseite

CEMBRE SPA - CEMKCW16 Set di 16 chiavi combinate

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMKCW16 Set di 16 chiavi combinate

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 16

  • Verpackung - Tasche

  • Anzahl der Ringschlüssel - 16

  • Elektromonteur-Set - ja

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692808857

Artikelnummer

CEMKCW16

Herstellernummer

KCW16

Hersteller

CEM

Gesamtzahl der Werkzeuge:

16

Verpackung:

Tasche

Anzahl der Ringschlüssel:

16

Elektromonteur-Set:

ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

nein

Utensili in acciaio chrome vanadium Finitura cromata satinata. Testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti Testa aperta inclinata di 15° per agevolare lo sforzo Norme: UNI ISO 3318 - ISO 7738 - DIN 3113