CEMBRE SPA - CEMKCW12 Set di 12 chiavi combinate

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 12
Verpackung - Tasche
Elektromonteur-Set - ja
Anzahl der Maulringschlüssel - 12
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692810539
Artikelnummer
CEMKCW12
Herstellernummer
KCW12
Hersteller
CEM
Gesamtzahl der Werkzeuge:
12
Verpackung:
Tasche
Elektromonteur-Set:
ja
Anzahl der Maulringschlüssel:
12
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Utensili in acciaio chrome vanadium Finitura cromata satinata. Testa poligonale con 12 punti di presa, angolata di 45° rispetto alla leva, per agevolare l’utilizzo in spazi ristretti Testa aperta inclinata di 15° per agevolare lo sforzo Norme: UNI ISO 3318 - ISO 7738 - DIN 3113 Proprietà Lunghezza 460 mm Larghezza 362 mm Altezza 65 mm Peso 1,14 kg


