Startseite

CEMBRE SPA - CEMHT-TC0851 UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIACAVI MAX=8

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMHT-TC0851 UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIACAVI  MAX=8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 85 mm

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

  • Geeignet für massive Leiter - ja

  • Geeignet für Stahldrahtumflechtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692094854

Artikelnummer

CEMHT-TC0851

Herstellernummer

HT-TC0851

Hersteller

CEM

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

85 mm

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Marchio CEMBRE modello UTENSILE OLEODINAMICO TRANCIACAVI DMAX 8.. Tagliacavi