CEMBRE SPA - CEMHMR300 Martello

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosserhammer
Werkstoff des Stiels - Metall
Gewicht Kopf - 300 g
Länge - 300 mm
Rückschlagfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692766058
Artikelnummer
CEMHMR300
Herstellernummer
HMR300
Hersteller
CEM
Ausführung:
Schlosserhammer
Werkstoff des Stiels:
Metall
Gewicht Kopf:
300 g
Länge:
300 mm
Rückschlagfrei:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Wechselbare Spitze:
nein
Martello da banco da 300 g con manico tricomponente antivibrazione brevettato. Anima in lega di alluminio 6082 T6 P-Al Si 1 Mg Mn. Superficie esterna del manico in nylon A2800. Impugnatura in gomma antiscivolo termoplastica. Completo di collare salva manico.


