CEMBRE SPA - CEMHB18 Cutter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenform - gerade
Länge der Klinge - 170 mm
Mit Gleitschuh - ja
Zusammenklappbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8016692767314
Artikelnummer
CEMHB18
Herstellernummer
HB18
Hersteller
CEM
Klingenform:
gerade
Länge der Klinge:
170 mm
Mit Gleitschuh:
ja
Zusammenklappbar:
ja
Coltello con lama intercambiabile spezzabile da 18 mm e caricatore automatico interno con 5 lame. Binario della lama in acciaio, impugnatura in metallo, con rivestimento in morbida gomma antiscivolo; blocco di sicurezza per la lama.


