Startseite

CEMBRE SPA - CEMH3-390-50-WH2 TERMO-ROLL 3:1 HG 39,0 L=50 BIANCO 2 LA - H3-390-50-WH2

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMH3-390-50-WH2 TERMO-ROLL 3:1 HG  39,0 L=50 BIANCO 2 LA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 39 mm

  • Nennquerschnitt - 50...185 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692680071

Artikelnummer

CEMH3-390-50-WH2

Herstellernummer

H3-390-50-WH2

Hersteller

CEM

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

39 mm

Nennquerschnitt:

50...185 mm²

Länge:

0.05 m

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

ja

UL-Zulassung:

nein

I tubetti termorestringenti segnacavo H3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Grazie al rapporto di restringimento3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo. Il materiale e molto flessibile e versatile, altamente ignifugo e adatto per un ampio range di usi industriali e high-tech. La particolare composizione del manicotto offre un?elevata resistenza meccanica ed elettrica, alla corrosione ed ai solventi.