Startseite

CEMBRE SPA - CEMGX680X7.9 FASCETTA ACCIAIO AISI304 L=680X7.9/100 P - GX680X7.9

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMGX680X7.9 FASCETTA ACCIAIO AISI304 L=680X7.9/100 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.9 mm

  • Bandlänge - 680 mm

  • Min. Haltekraft - 1117 N

  • Betriebstemperatur - -80...500 °C

  • Ausführung - ohne Verzahnung

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692549699

Artikelnummer

CEMGX680X7.9

Herstellernummer

GX680X7.9

Hersteller

CEM

Breite des Bandes:

7.9 mm

Bandlänge:

680 mm

Min. Haltekraft:

1117 N

Betriebstemperatur:

-80...500 °C

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

Edelstahl

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Detektierbar:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

FASCETTE in acciaio INOX AISI 304. Dotate di un originale meccanismo di chiusura a sfera che permette una installazione facile e veloce e ne impedisce la riapertura. Elevata resistenza alla trazione. Non infiammabile. Alta resistenza agli acidi acetico esolforico, ai prodotti alcalini, in generale molto resistente alla corrosione negli ambienti più avversi