CEMBRE SPA - CEMGX300X4.5 FASCETTA ACCIAIO AISI304 L=300X4.5/100 - GX300X4.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.5 mm
Bandlänge - 300 mm
Min. Haltekraft - 451 N
Betriebstemperatur - -80...500 °C
Ausführung - ohne Verzahnung
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692549651
Artikelnummer
CEMGX300X4.5
Herstellernummer
GX300X4.5
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
4.5 mm
Bandlänge:
300 mm
Min. Haltekraft:
451 N
Betriebstemperatur:
-80...500 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
Edelstahl
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Detektierbar:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige