Startseite

CEMBRE SPA - CEMGX1020X7.9 FASCETTA ACCIAIO AISI304 L=1020X7.9/100 - GX1020X7.9

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMGX1020X7.9 FASCETTA ACCIAIO AISI304 L=1020X7.9/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.9 mm

  • Bandlänge - 1020 mm

  • Min. Haltekraft - 1117 N

  • Betriebstemperatur - -80...500 °C

  • Ausführung - ohne Verzahnung

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692549712

Artikelnummer

CEMGX1020X7.9

Herstellernummer

GX1020X7.9

Hersteller

CEM

Breite des Bandes:

7.9 mm

Bandlänge:

1020 mm

Min. Haltekraft:

1117 N

Betriebstemperatur:

-80...500 °C

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Farbe:

Edelstahl

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Detektierbar:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Marchio CEMBRE modello FASCETTA ACCIAIO AISI304 L 1020X7.9 100.. Fascetta