CEMBRE SPA - CEMGR370X7.6N FASC.RECUPERAB.PA6.6 L=370X7,6MM.NERA/10 - GR370X7.6N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 370 mm
Min. Haltekraft - 217 N
Betriebstemperatur - -40...120 °C
Ausführung - außenverzahnt
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692572109
Artikelnummer
CEMGR370X7.6N
Herstellernummer
GR370X7.6N
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
370 mm
Min. Haltekraft:
217 N
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Detektierbar:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2