Startseite

CEMBRE SPA - CEMGR300X7.6N FASC.RECUPERAB.PA6.6 L=300X7,6MM.NERA/10 - GR300X7.6N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMGR300X7.6N FASC.RECUPERAB.PA6.6 L=300X7,6MM.NERA/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 300 mm

  • Min. Haltekraft - 217 N

  • Betriebstemperatur - -40...120 °C

  • Ausführung - außenverzahnt

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692572079

Artikelnummer

CEMGR300X7.6N

Herstellernummer

GR300X7.6N

Hersteller

CEM

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

300 mm

Min. Haltekraft:

217 N

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

Ausführung:

außenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Detektierbar:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Marchio CEMBRE modello FASC.RECUPERAB.PA6.6 L 300X7 6MM.NERA 10.. Fascetta