Startseite

CEMBRE SPA - CEMGP-U4 CAPOCOR. HALOGEN FREE GIALLO FORC.VITE 4 - GP-U4

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMGP-U4 CAPOCOR. HALOGEN FREE GIALLO FORC.VITE 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4

  • Flanschform - Gabelform

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Bandware - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692121802

Artikelnummer

CEMGP-U4

Herstellernummer

GP-U4

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

4

Flanschform:

Gabelform

Farbe der Isolation:

gelb

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

12

Max. AWG-Größe:

10

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

capicorda preisolati ad introduzione facilitata per cavi in rame a forcella