Startseite

CEMBRE SPA - CEMGP-PP17 CAP.HALOGEN FREE GIALLO PUNT.PIAT.19,1X2 - GP-PP17

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMGP-PP17 CAP.HALOGEN FREE GIALLO PUNT.PIAT.19,1X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Werkstoff - Kupfer

  • Min. AWG-Größe - 12

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692154589

Artikelnummer

CEMGP-PP17

Herstellernummer

GP-PP17

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Farbe der Isolation:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Min. AWG-Größe:

12

Bandware:

nein

Max. AWG-Größe:

10

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Halogenfrei:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):

2.9 mm

capicorda preisolati privi di alogeni a introduzione facilitata per cavi in rame puntale piatto