Startseite

CEMBRE SPA - CEMGP-M3.5 CAPOCOR.HALOGEN FREE GIALLO OC.VITE 3,5M - GP-M3.5

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMGP-M3.5 CAPOCOR.HALOGEN FREE GIALLO OC.VITE 3,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3.5

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692136325

Artikelnummer

CEMGP-M3.5

Herstellernummer

GP-M3.5

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

3.5

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Farbe der Isolation:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Min. AWG-Größe:

12

Bandware:

nein

Max. AWG-Größe:

10

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Halogenfrei:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Capicorda a crimpare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre GP-M3.5 - CAPOCOR.HALOGEN FREE GIALLO OC.VITE 3 5M