CEMBRE SPA - CEMGN-PP17 CAPOCORDA LASTRA PUNT PIA 6MMQ P=19,1X2, - GN-PP17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Isolation - ohne
Nennquerschnitt - 4...6 mm²
Bandware - nein
Hülsenform - kurz
Packung
100 ST
EAN
8016692037547
Artikelnummer
CEMGN-PP17
Herstellernummer
GN-PP17
Hersteller
CEM
Flanschform:
Stiftform
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
4...6 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
12
Max. AWG-Größe:
10
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):
2.9 mm


