Startseite

CEMBRE SPA - CEMGKY-PP17 CAPOCORDA RINFOR.GIALLO PUNT.PIATTO 18X2 - GKY-PP17

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMGKY-PP17 CAPOCORDA RINFOR.GIALLO PUNT.PIATTO 18X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Werkstoff - Kupfer

  • Isolation - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692570969

Artikelnummer

CEMGKY-PP17

Herstellernummer

GKY-PP17

Hersteller

CEM

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Farbe der Isolation:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

Polyamid (PA)

Min. AWG-Größe:

12

Bandware:

nein

Max. AWG-Größe:

10

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Halogenfrei:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):

2 mm

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA RINFOR.GIALLO PUNT.PIATTO 18X2.. Capicorda a crimpare per conduttori in rame