Startseite

CEMBRE SPA - CEMGKY-M16 CAPOCORDA RINFORZATO GIALLO OCCH.VITE 16 - GKY-M16

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMGKY-M16 CAPOCORDA RINFORZATO GIALLO OCCH.VITE 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692568812

Artikelnummer

CEMGKY-M16

Herstellernummer

GKY-M16

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Farbe der Isolation:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

Polyamid (PA)

Min. AWG-Größe:

12

Bandware:

nein

Max. AWG-Größe:

10

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Halogenfrei:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Capicorda a crimpare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre GKY-M16 - CAPOCORDA RINFORZATO GIALLO OCCH.VITE 16