Startseite

CEMBRE SPA - CEMGK-F608P INNESTO FEM.RINFORZ.ISOLATO GIALLO 6,35X - GK-F608P

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMGK-F608P INNESTO FEM.RINFORZ.ISOLATO GIALLO 6,35X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Mit Rastnase - nein

  • Mit Abgriff - ja

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692488479

Artikelnummer

CEMGK-F608P

Herstellernummer

GK-F608P

Hersteller

CEM

Ausführung:

Stecker

Mit Rastnase:

nein

Mit Abgriff:

ja

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Isolation:

vollisoliert

Farbe der Isolation:

gelb

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

connettori ad innesto femmina totalmente preisolati in PA 6.6