CEMBRE SPA - CEMGFHT112X2.5 FASCETTA, SERIE GFH, IN PA6.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 112 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 81 N
Packung
100 ST
EAN
8016692572116
Artikelnummer
CEMGFHT112X2.5
Herstellernummer
GFHT112X2.5
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
112 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
81 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
vom Bündel abstehend
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


