Startseite

CEMBRE SPA - CEMGF-U10 CAPOCORDA GIALLO A FORCELLA VITE 10MM - GF-U10

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMGF-U10 CAPOCORDA GIALLO A FORCELLA VITE 10MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Flanschform - Gabelform

  • Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692034461

Artikelnummer

CEMGF-U10

Herstellernummer

GF-U10

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Flanschform:

Gabelform

Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe der Isolation:

gelb

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

12

Max. AWG-Größe:

10

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

nein

Capicorda preisolati in PVC a forcella; ad introduzione facilitata per conduttori in rame. I capicorda della serie F sono ricavati da nastro di rame ETP, ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce l’utilizzo del capocorda in presenza di sollecitazioni meccaniche di varia natura. La zigrinatura interna del colletto migliora il contatto con il conduttore aumentando la tenuta alla trazione. La serie F offre evidenti vantaggi: la particolare sagomatura interna della camicetta isolante, che si presenta a forma di imbuto, è studiata in modo tale da raccordare lo scalino rappresentato dal collettodel capocorda e quindi permettere una introduzione “facile” del conduttore. Non è più necessario pertanto intervenire sul conduttore per ricompattarne i fili elementari che generalmente tendono a strefolarsi dopo aver tolto l’isolante; questo si traduce in risparmio sui tempi di cablaggio. L’intera sezione del conduttore viene interessata dalla compressione realizzando così una connessione affidabile sia dal punto di vista elettrico che meccanico. La temperatura di utilizzo è da –20°C a +80°C (+90°C per brevi transitori). La classificazione UL riguardo l’infiammabilità è autoestinguente cl. V0 (UL94).