CEMBRE SPA - CEMGF-P10 CAPOCORDA GIALLO A PUNTALE TONDO P=10MM - GF-P10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe der Isolation - gelb
Nennquerschnitt - 4...6 mm²
Bandware - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692775371
Artikelnummer
CEMGF-P10
Herstellernummer
GF-P10
Hersteller
CEM
Flanschform:
Stiftform
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
4...6 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt


