CEMBRE SPA - CEMGF-M16 CAPOCORDA GIALLO AD OCCHIELLO VITE 16MM - GF-M16
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Flanschform - Ringform
Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe der Isolation - gelb
Nennquerschnitt - 4...6 mm²
Packung
100 ST
EAN
8016692034171
Artikelnummer
CEMGF-M16
Herstellernummer
GF-M16
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Flanschform:
Ringform
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
4...6 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
12
Max. AWG-Größe:
10
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
nein


