CEMBRE SPA - CEMG300X2.8 FASCETTA PA6.6 L=300X2,8MM.NATURALE/100 - G300X2.8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.8 mm
Bandlänge - 300 mm
Min. Haltekraft - 137 N
Betriebstemperatur - -40...120 °C
Ausführung - innenverzahnt
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692514406
Artikelnummer
CEMG300X2.8
Herstellernummer
G300X2.8
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
2.8 mm
Bandlänge:
300 mm
Min. Haltekraft:
137 N
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Detektierbar:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


