CEMBRE SPA - CEMG200X3.6N FASCETTA PA6.6 L=200X3,6MM. NERA/100 PZ - G200X3.6N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.69 mm
Bandlänge - 200 mm
Min. Haltekraft - 176 N
Betriebstemperatur - -40...120 °C
Ausführung - innenverzahnt
Packung
100 ST
EAN
8016692514611
Artikelnummer
CEMG200X3.6N
Herstellernummer
G200X3.6N
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
3.69 mm
Bandlänge:
200 mm
Min. Haltekraft:
176 N
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Detektierbar:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


