Startseite

CEMBRE SPA - CEMG190X4.8N/M FASCETTA PA6.6 L=190X4,8MM. NERA/1000 PZ - G190X4.8N/M

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMG190X4.8N/M FASCETTA PA6.6 L=190X4,8MM. NERA/1000 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 190 mm

  • Min. Haltekraft - 220 N

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1000 ST

EAN

8016692541860

Artikelnummer

CEMG190X4.8N/M

Herstellernummer

G190X4.8N/M

Hersteller

CEM

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

190 mm

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

fascetta in poliammide PA6.6:•autoestinguente cl.V2 (UL94) • assorbimento d' umidità: 2,5% (al 50% di umidità relativa) •temperatura d' impiego: da-40°C a +85°C (continua) da -40°C a +120°C (brevi periodi) • resistenza agli agenti esterni: olii,basi,grassi,prodotti petroliferi,solventi clorurati.