CEMBRE SPA - CEMG120X2.5 FASCETTA PA6.6 L=120X2,5MM.NATURALE/100 - G120X2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 120 mm
Min. Haltekraft - 78 N
Betriebstemperatur - -40...120 °C
Montagetemperatur - -40...85 °C
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8016692514109
Artikelnummer
CEMG120X2.5
Herstellernummer
G120X2.5
Hersteller
CEM
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
120 mm
Min. Haltekraft:
78 N
Betriebstemperatur:
-40...120 °C
Montagetemperatur:
-40...85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Detektierbar:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2