CEMBRE SPA - CEMFLS5 FLESSOMETRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Automatisches Aufrollen - ja
Metrische Teilung - ja
Magnetisch - ja
Imperiale Teilung - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692718361
Artikelnummer
CEMFLS5
Herstellernummer
FLS5
Hersteller
CEM
Länge:
5 m
Automatisches Aufrollen:
ja
Metrische Teilung:
ja
Magnetisch:
ja
Imperiale Teilung:
nein
Bandbreite:
19 mm
Flessometro professionale con impugnatura ergonomica, dotato di cassa metallica ed inserti in gomma. Nastro rivestito in Nylon di lunga durata, anti abrasione e corrosione con magnete di aggancio. Bloccaggio automatico e doppio tasto di sblocco


