CEMBRE SPA - CEMDSP-TCS Dispenser

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Mit Schulterriemen - ja
Werkstoffgüte - sonstige
Signalrot - nein
Packung
1 ST
EAN
8016692713861
Artikelnummer
CEMDSP-TCS
Herstellernummer
DSP-TCS
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Mit Schulterriemen:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Signalrot:
nein
Dispenser