CEMBRE SPA - CEMDR6-6N CAPIC.CU MT/BT SEZ.6MMQ DIAM.6MM DIN - DR6-6N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 6 mm²
Kennziffer - 5
Oberflächenschutz - verzinnt
Packung
100 ST
EAN
8051316040893
Artikelnummer
CEMDR6-6N
Herstellernummer
DR6-6N
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
6 mm²
Kennziffer:
5
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1


