Startseite

CEMBRE SPA - CEMDR25-6N CAPIC.CU MT/BT SEZ.25MMQ DIAM.6MM DIN - DR25-6N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 25 mm²

  • Kennziffer - 10

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Packung

  • 100 ST

EAN

8051316033321

Artikelnummer

CEMDR25-6N

Herstellernummer

DR25-6N

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

25 mm²

Kennziffer:

10

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1