Startseite

CEMBRE SPA - CEMDR25-12N CAPIC.CU MT/BT SEZ.25MMQ DIAM.12MM DIN - DR25-12N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Kennziffer - 25

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Packung

  • 100 ST

EAN

8051316033338

Artikelnummer

CEMDR25-12N

Herstellernummer

DR25-12N

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

10 mm²

Kennziffer:

25

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1