CEMBRE SPA - CEMDR16-10N CAPIC.CU MT/BT SEZ.16MMQ DIAM.10MM DIN - DR16-10N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 16 mm²
Kennziffer - 8
Oberflächenschutz - verzinnt
Packung
100 ST
EAN
8051316027993
Artikelnummer
CEMDR16-10N
Herstellernummer
DR16-10N
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
16 mm²
Kennziffer:
8
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1


