CEMBRE SPA - CEMDR10-8N CAPIC.CU MT/BT SEZ.10MMQ DIAM.8MM DIN - DR10-8N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 10 mm²
Kennziffer - 6
Oberflächenschutz - verzinnt
Packung
100 ST
EAN
8051316029393
Artikelnummer
CEMDR10-8N
Herstellernummer
DR10-8N
Hersteller
CEM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
10 mm²
Kennziffer:
6
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1


