CEMBRE SPA - CEMDB80-6/1N RIPARTIT. UNIPOLARE UL 80A 7VIE SEZ.16MM - DB80-6/1N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Nennstrom - 80 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 1
Berührungssicher - ja
Packung
1 ST
EAN
8051316038029
Artikelnummer
CEMDB80-6/1N
Herstellernummer
DB80-6/1N
Hersteller
CEM
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Nennstrom:
80 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
1
Berührungssicher:
ja
Leiterquerschnitt Zugang:
6...16 mm²
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
6
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt Abgang:
2.5...16 mm²
Breite:
27 mm
Tiefe:
66 mm
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
4...16
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
4...16
Höhe:
46 mm


