CEMBRE SPA - CEMDB500-11/1N RIPARTIT. UNIPOLARE UL 500A 12VIE FB.8X2 - DB500-11/1N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Nennstrom - 500 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 1
Berührungssicher - ja
Packung
3 ST
EAN
8051316038173
Artikelnummer
CEMDB500-11/1N
Herstellernummer
DB500-11/1N
Hersteller
CEM
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Nennstrom:
500 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
1
Berührungssicher:
ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
11
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt Abgang:
2.5...35 mm²
Breite:
46 mm
Tiefe:
96 mm
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
1...14
Höhe:
50 mm


