CEMBRE SPA - CEMDB400-11/1N RIPART. UNIPOLARE UL 400A 12VIE SEZ.185M - DB400-11/1N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Nennstrom - 400 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 1
Berührungssicher - ja
Packung
3 ST
EAN
8051316038159
Artikelnummer
CEMDB400-11/1N
Herstellernummer
DB400-11/1N
Hersteller
CEM
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Nennstrom:
400 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
1
Berührungssicher:
ja
Leiterquerschnitt Zugang:
95...185 mm²
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
11
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt Abgang:
2.5...35 mm²
Breite:
46 mm
Tiefe:
96 mm
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
1...14
Höhe:
50 mm


