CEMBRE SPA - CEMDB40-15/2 RIPARTITORE BIPOLARE 40A 17VIE SEZ.16MMQ - DB40-15/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Nennstrom - 40 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 2
Berührungssicher - ja
Packung
1 ST
EAN
8051316010391
Artikelnummer
CEMDB40-15/2
Herstellernummer
DB40-15/2
Hersteller
CEM
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
40 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
2
Berührungssicher:
ja
Leiterquerschnitt Zugang:
4...16 mm²
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
15
Leiterquerschnitt Abgang:
0.75...4 mm²
Breite:
130 mm
Tiefe:
50 mm
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
6...12
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
12...18
Höhe:
50 mm


