CEMBRE SPA - CEMDB40-11/4 RIPARTITORE TETRAPOLARE 40A 13VIE SEZ.16 - DB40-11/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Nennstrom - 40 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 4
Berührungssicher - ja
Packung
1 ST
EAN
8051316010476
Artikelnummer
CEMDB40-11/4
Herstellernummer
DB40-11/4
Hersteller
CEM
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
40 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
4
Berührungssicher:
ja
Leiterquerschnitt Zugang:
4...16 mm²
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
11
Leiterquerschnitt Abgang:
0.75...4 mm²
Breite:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Leiterquerschnitt Zugang AWG:
6...12
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
12...18
Höhe:
50 mm