CEMBRE SPA - CEMDB160-7/1N RIPARTIT. UNIPOLARE UL 160A 8VIE SEZ.70M - DB160-7/1N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene/Schraube
Nennstrom - 160 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 1
Berührungssicher - ja
Packung
1 ST
EAN
8051316038098
Artikelnummer
CEMDB160-7/1N
Herstellernummer
DB160-7/1N
Hersteller
CEM
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Nennstrom:
160 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
1
Berührungssicher:
ja
Leiterquerschnitt Zugang:
10...70 mm²
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
7
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt Abgang:
2.5...16 mm²
Breite:
29 mm
Tiefe:
77 mm
Leiterquerschnitt Abgang AWG:
2...14
Höhe:
46 mm